Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCBPA066 Piastra inferiore, 600x600 - CBPA066

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCBPA066 Piastra inferiore, 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574188372

Artikelnummer

HOFCBPA066

Herstellernummer

CBPA066

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

This bottom plate ensures that the enclosure's protection degree is maintained. This Aluminium Bottom Plates, CBPA, CBPA066 item measures x600x600mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.