NVENT HOFFMAN - HOFCBPA065 Piastra inferiore, 600x500 - CBPA065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574188365
Artikelnummer
HOFCBPA065
Herstellernummer
CBPA065
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
sonstige
This bottom plate ensures that the enclosure's protection degree is maintained. This Aluminium Bottom Plates, CBPA, CBPA065 item measures x600x500mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.


