NVENT HOFFMAN - HOFCBPA064 Piastra inferiore, 600x400 - CBPA064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574188358
Artikelnummer
HOFCBPA064
Herstellernummer
CBPA064
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
This bottom plate ensures that the enclosure's protection degree is maintained. This Aluminium Bottom Plates, CBPA, CBPA064 item measures x600x400mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.


