Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCB400 Barre di supporto, 400 - CB400

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCB400 Barre di supporto, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 400 mm

  • Höhe - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066007

Artikelnummer

HOFCB400

Herstellernummer

CB400

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Länge:

400 mm

Höhe:

74 mm

Carrier bars are used to install heavy equipment fitted in the bottom of the enclosure. This Carrier Bars, CB, CB400 item measures 74x400x23mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.