Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCAG20 Fermacavo M20 - CAG20

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCAG20 Fermacavo M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...7 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187283

Artikelnummer

HOFCAG20

Herstellernummer

CAG20

Hersteller

HOF

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...7 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Diaphragma

RAL-Nummer:

7.04

Flachkabelverschraubung:

nein

This two component cable gland can be mounted on a wide range of enclosures. This Cable Anchorage Glands For Wall Mounted Enclosures, CAG, CAG20 item measures 19.5x30.7x30.7mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Smooth.