NVENT HOFFMAN - HOFBPP60 Profilo inferiore H/W, 600 - BPP60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194151
Artikelnummer
HOFBPP60
Herstellernummer
BPP60
Hersteller
HOF
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
583 mm
Tiefe:
13 mm
Farbe:
sonstige


