NVENT HOFFMAN - HOFBPP40 Profilo inferiore H/W, 400 - BPP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194137
Artikelnummer
HOFBPP40
Herstellernummer
BPP40
Hersteller
HOF
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
383 mm
Tiefe:
13 mm
Farbe:
sonstige


