NVENT HOFFMAN - HOFBPP20 Profilo inferiore H/W, 200 - BPP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194113
Artikelnummer
HOFBPP20
Herstellernummer
BPP20
Hersteller
HOF
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
13 mm
Farbe:
sonstige


