Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBPP15 Profilo inferiore H/W, 150 - BPP15

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBPP15 Profilo inferiore H/W, 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 150 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574194106

Artikelnummer

HOFBPP15

Herstellernummer

BPP15

Hersteller

HOF

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

150 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

150 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

113 mm

Tiefe:

13 mm

Farbe:

sonstige

Depth adjustment bolts for the mounting plate. This Bottom Profile, BPP, BPP15 item measures 113x35x13mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.