Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBP4630 Refrigeratore Vortex 586W, 184 - BP4630

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBP4630 Refrigeratore Vortex 586W, 184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Mit Temperaturregelung - nein

  • Breite - 64 mm

  • Funktion Master/Slave - ja

  • Höhe - 184 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574191495

Artikelnummer

HOFBP4630

Herstellernummer

BP4630

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Mit Temperaturregelung:

nein

Breite:

64 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

184 mm

Tiefe:

64 mm

This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4630 item measures 185x44x44mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.