NVENT HOFFMAN - HOFBP4030 Refrigeratore Vortex 586W, 203 - BP4030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Mit Temperaturregelung - nein
Breite - 50 mm
Funktion Master/Slave - ja
Höhe - 203 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574119123
Artikelnummer
HOFBP4030
Herstellernummer
BP4030
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Breite:
50 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
203 mm
Tiefe:
33 mm
This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4030 item measures 203x38x52mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.