Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBP4015 Refrigeratore Vortex 293W, 203 - BP4015

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBP4015 Refrigeratore Vortex 293W, 203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Mit Temperaturregelung - nein

  • Breite - 50 mm

  • Funktion Master/Slave - ja

  • Höhe - 203 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574117655

Artikelnummer

HOFBP4015

Herstellernummer

BP4015

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Mit Temperaturregelung:

nein

Breite:

50 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

203 mm

Tiefe:

33 mm

This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4015 item measures 203x38x52mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.