NVENT HOFFMAN - HOFBP4008 Refrigeratore Vortex 162W, 131 - BP4008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Mit Temperaturregelung - nein
Breite - 39 mm
Funktion Master/Slave - ja
Höhe - 131 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574117907
Artikelnummer
HOFBP4008
Herstellernummer
BP4008
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Breite:
39 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
131 mm
Tiefe:
32 mm
This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4008 item measures 131x32x38mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.