Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBFP7035 Bomboletta spray RAL7035 400ml - BFP7035

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBFP7035 Bomboletta spray RAL7035 400ml

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Spraydose - ja

  • Inhalt - 400 ml

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574086661

Artikelnummer

HOFBFP7035

Herstellernummer

BFP7035

Hersteller

HOF

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Spraydose:

ja

Inhalt:

400 ml

The enclosure's surface can be restored, if scratches or marks are caused during installation or transportation. This Paint Can, BFP, BFP7035 item has a material of Touch-up Paint color Light Gray, finish Smooth.