NVENT HOFFMAN - HOFBFP7030 Bomboletta spray RAL7030 400ml - BFP7030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7.03
Spraydose - ja
Inhalt - 400 ml
Packung
1 ST
EAN
8713574086654
Artikelnummer
HOFBFP7030
Herstellernummer
BFP7030
Hersteller
HOF
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.03
Spraydose:
ja
Inhalt:
400 ml
The enclosure's surface can be restored, if scratches or marks are caused during installation or transportation. This Paint Can, BFP, BFP7030 item has a material of Touch-up Paint color Stone grey, finish Textured.


