Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBFP7022 Bomboletta spray RAL7022 400ml - BFP7022

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBFP7022 Bomboletta spray RAL7022 400ml

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7.02

  • Spraydose - ja

  • Inhalt - 400 ml

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574086647

Artikelnummer

HOFBFP7022

Herstellernummer

BFP7022

Hersteller

HOF

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.02

Spraydose:

ja

Inhalt:

400 ml

The enclosure's surface can be restored, if scratches or marks are caused during installation or transportation. This Paint Can, BFP, BFP7022 item has a material of Touch-up Paint color Umbra grey, finish Textured.