NVENT HOFFMAN - HOFBDR3550 Guida DIN morsettiera, 500 - BDR3550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 19.69 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Breite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574160361
Artikelnummer
HOFBDR3550
Herstellernummer
BDR3550
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
19.69 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
487 mm
Tiefe:
35 mm
Farbe:
sonstige


