Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBDR3540 Guida DIN morsettiera, 400 - BDR3540

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBDR3540 Guida DIN morsettiera, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 15.75 mm

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574160354

Artikelnummer

HOFBDR3540

Herstellernummer

BDR3540

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

15.75 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

387 mm

Tiefe:

35 mm

Farbe:

sonstige

Guida DIN morsettiera, 400, Zincato, PQ=5