Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBDR3530 Guida DIN morsettiera, 300 - BDR3530

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBDR3530 Guida DIN morsettiera, 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 11.81 mm

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574160347

Artikelnummer

HOFBDR3530

Herstellernummer

BDR3530

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

11.81 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

287 mm

Tiefe:

35 mm

Farbe:

sonstige

Guida DIN morsettiera, 300, Zincato, PQ=5