Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBDR3520 Guida DIN morsettiera, 200 - BDR3520

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBDR3520 Guida DIN morsettiera, 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 7.87 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 7.87 mm

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574160330

Artikelnummer

HOFBDR3520

Herstellernummer

BDR3520

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

7.87 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

7.87 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

187 mm

Tiefe:

35 mm

Farbe:

sonstige

Guida DIN morsettiera, 200, Zincato, PQ=5