Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAMTE8100 Bulloni distanziatori M8 100mm - AMTE8100

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAMTE8100 Bulloni distanziatori M8 100mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 100 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 8

  • Maß 2 (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574072992

Artikelnummer

HOFAMTE8100

Herstellernummer

AMTE8100

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

100 mm

Maß 1 (metrisch):

8

Maß 2 (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

M8 depth adjustment bolts for the enclosure mounting plate. This Depth Adjustment Bolts, AMTE, AMTE8100 item measures Mild Steel inches with a material of Zinc Plated, AMTE8100.