NVENT HOFFMAN - HOFAMTE8055 Bulloni distanziatori M8, 55mm - AMTE8055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 55 mm
Maß 1 (metrisch) - 8
Maß 2 (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8713574072985
Artikelnummer
HOFAMTE8055
Herstellernummer
AMTE8055
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
55 mm
Maß 1 (metrisch):
8
Maß 2 (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
M8 depth adjustment bolts for the enclosure mounting plate. This Depth Adjustment Bolts, AMTE, AMTE8055 item measures Mild Steel inches with a material of Zinc Plated, AMTE8055.


