Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAMTE8020 Bulloni distanziatori M8, 20mm - AMTE8020

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAMTE8020 Bulloni distanziatori M8, 20mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 8

  • Maß 2 (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574072947

Artikelnummer

HOFAMTE8020

Herstellernummer

AMTE8020

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

20 mm

Maß 1 (metrisch):

8

Maß 2 (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

M8 depth adjustment bolts for the enclosure mounting plate. This Depth Adjustment Bolts, AMTE, AMTE8020 item measures Mild Steel inches with a material of Zinc Plated, AMTE8020.