Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAMG300 Kit regolazione prof. D300 mm - AMG300

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAMG300 Kit regolazione prof. D300 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 11.81 mm

  • Breite - 65 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574072213

Artikelnummer

HOFAMG300

Herstellernummer

AMG300

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

11.81 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

282 mm

Farbe:

sonstige

Depth Adjustment Kit Wall-Mount Enclosures, AMG provide depth adjustment of plates, 19-inch profiles and inner doors. This Depth Adjustment Kit Wall Mount Enclosures, AMG, AMG300 item measures 97x65x282mm with a material of Steel, finish Galvanized.