NVENT HOFFMAN - HOFAMG260 Kit regolazione prof. D260 mm - AMG260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 260 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 65 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574072206
Artikelnummer
HOFAMG260
Herstellernummer
AMG260
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
260 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
242 mm
Farbe:
sonstige