NVENT HOFFMAN - HOFAMG210 Kit regolazione prof. D210 mm - AMG210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 210 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm
Breite - 65 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574072190
Artikelnummer
HOFAMG210
Herstellernummer
AMG210
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
210 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
192 mm
Farbe:
sonstige


