NVENT HOFFMAN - HOFA3003YZVM Sistema grande volume, vert. - A3003YZVM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Mit Temperaturregelung - nein
Drehzahlgeregelt - nein
Breite - 140 mm
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574247512
Artikelnummer
HOFA3003YZVM
Herstellernummer
A3003YZVM
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Drehzahlgeregelt:
nein
Breite:
140 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
241 mm
Tiefe:
140 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C


