NVENT HOFFMAN - HOFA2068SSFS Unibody, 2000x600x800 - A2068SSFS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
689 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574241787
Artikelnummer
HOFA2068SSFS
Herstellernummer
A2068SSFS
Hersteller
HOF
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schutzart (NEMA):
4X


