Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFA18RA19THE Profili da 19", 1800 - A18RA19THE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFA18RA19THE Profili da 19", 1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm

  • Breite - 58.1 mm

  • Höhe - 1657.55 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

98 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241572

Artikelnummer

HOFA18RA19THE

Herstellernummer

A18RA19THE

Hersteller

HOF

Ausführung:

Winkelprofil

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1800 mm

Breite:

58.1 mm

Höhe:

1657.55 mm

Tiefe:

45.4 mm

Farbe:

Edelstahl

Square-Hole Rack Angles designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600 mm wide Uni body enclosure's channels.