Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFA1866SSFS Unibody, 1800x600x600 - A1866SSFS

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFA1866SSFS Unibody, 1800x600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241473

Artikelnummer

HOFA1866SSFS

Herstellernummer

A1866SSFS

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schutzart (NEMA):

4X

Provides corrosive protection for systems with large components or complex configurations. This A30S4E Free-Stand Single and Dual Access, A1866SSFS item measures 18x6x6 inches with a material of SS304 finish Brushed.