Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFA1001YZUMC1 Sistema piccolo volume, cl. 1 - A1001YZUMC1

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFA1001YZUMC1 Sistema piccolo volume, cl. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Mit Temperaturregelung - nein

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Breite - 229 mm

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247444

Artikelnummer

HOFA1001YZUMC1

Herstellernummer

A1001YZUMC1

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Mit Temperaturregelung:

nein

Drehzahlgeregelt:

nein

Breite:

229 mm

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

229 mm

Tiefe:

127 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Small-volume type Y or Z purging/pressurization system are enclosure pressurization or purging systems that operate on a supply of compressed instrument air or inert gas. It regulates and monitors pressure within sealed (protected) enclosures to prevent combustible dust accumulation, or remove and prevent flammable gas or vapor accumulations. Available in two models for enclosures with a maximum enclosure volume of up to 2 or 10 cubic feet (0.06 or 0.28 cubic meters). Includes tamper-proof regulator withgauge (TR-10G) to comply with NFPA standard requiring protection against overpressurization. Other purposes include heat, moisture and dust contamination prevention.