NVENT ERICO - ERI599260 U-BOLT,ST,EG,273,10 PIPE,250 DN,M16 ROD - 599260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 16
Höhe - 331 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893005189
Artikelnummer
ERI599260
Herstellernummer
599260
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Höhe:
331 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
289 mm
Rohraußendurchmesser:
273 mm


