Startseite

NVENT ERICO - ERI597965 COLLARE A PERA, ALTEZZA REGOLABILE, 48MM - 597965

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597965 COLLARE A PERA, ALTEZZA REGOLABILE, 48MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenbehandlung - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 10 µm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893025668

Artikelnummer

ERI597965

Herstellernummer

597965

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

10 µm

Nenndurchmesser:

DN 40

Rohraußendurchmesser:

48...48 mm

Form:

Schlinge

Länge:

95 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

1600 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Flexible Anschlussvorrichtung:

ja

Verschlussvorrichtung:

integriert

Farbe:

grau

FM-Prüfung:

ja

UL-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für dünnwandige Rohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento. La fascia e il nottolino, completamente riprogettati, minimizzano l’attrito per consentire un più semplice posizionamento lungo la barra filettata (dimensioni da 1/2” a 4”). Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare. I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica. La confezione include tutto il necessario per l’installazione.