Startseite

NVENT ERICO - ERI597880 COLLARE A PERA PER APP. STANDARD, DN25 - 597880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenbehandlung - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 10 µm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893010008

Artikelnummer

ERI597880

Herstellernummer

597880

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

10 µm

Nenndurchmesser:

DN 25

Rohraußendurchmesser:

33.7...33.7 mm

Form:

Schlinge

Länge:

83 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

1335 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Flexible Anschlussvorrichtung:

ja

Verschlussvorrichtung:

integriert

Farbe:

grau

FM-Prüfung:

ja

UL-Prüfung:

ja

ULC-Qualitätskennzeichen:

ja

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für dünnwandige Rohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Collare per tubi con dado filettato e bordi lisci, per l'uso con tubi in plastica e metallo non isolati. Zincato a freddo, 33,7 mm, barra filettata M10.