NVENT ERICO - ERI597665 U-BOLT,S316,76MM,2 1/2 PIPE,65 DN,M8 R - 597665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Höhe - 118 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 84 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893976694
Artikelnummer
ERI597665
Herstellernummer
597665
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
118 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
84 mm
Gewindelänge:
45 mm
Rohraußendurchmesser:
76 mm
Nenndurchmesser:
DN 65
Mit Muttern:
ja
Anzahl der Muttern:
4
Mit Unterlegscheiben:
nein
Anzahl der Scheiben:
0