NVENT ERICO - ERI593200 ANCORAGGIO DROP-IN, ZF, FORO M10, 40MM - 593200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 40 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
50 ST
EAN
8711893009880
Artikelnummer
ERI593200
Herstellernummer
593200
Hersteller
ERI
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
40 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Selbstbohrend:
nein


