NVENT ERICO - ERI592760 BARRA FILETTATA, S304, M12, 1.000MM - 592760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 1000 mm
Packung
25 ST
EAN
3479775927602
Artikelnummer
ERI592760
Herstellernummer
592760
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Linksgewinde:
nein


