Startseite

NVENT ERICO - ERI592750 BARRA FILETTATA, S304, M10, 2.000MM - 592750

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592750 BARRA FILETTATA, S304, M10, 2.000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775927503

Artikelnummer

ERI592750

Herstellernummer

592750

Hersteller

ERI

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Barra filettata, S304, M10 Barra, 2.000 mm