Startseite

NVENT ERICO - ERI592740 BARRA FILETTATA, S304, M10, 1.000MM - 592740

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592740 BARRA FILETTATA, S304, M10, 1.000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775927404

Artikelnummer

ERI592740

Herstellernummer

592740

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

2000 mm

Barra filettata, S304, M10 Barra, 1.000 mm