Startseite

NVENT ERICO - ERI592730 BARRA FILETTATA, S304, M8, 2.000MM - 592730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592730 BARRA FILETTATA, S304, M8, 2.000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893019667

Artikelnummer

ERI592730

Herstellernummer

592730

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schichtdicke Oberflächenschutz:

5 µm

Linksgewinde:

nein

Tagliare alla lunghezza necessaria.