NVENT ERICO - ERI592720 BARRA FILETTATA, S304, M8, 1.000MM - 592720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 2000 mm
Packung
50 ST
EAN
3479775927206
Artikelnummer
ERI592720
Herstellernummer
592720
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
2000 mm
Barra filettata, S304, M8 Barra, 1.000 mm


