Startseite

NVENT ERICO - ERI592670 BARRA FILETTATA, ZF, M10 X 3000 MM - 592670

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592670 BARRA FILETTATA, ZF, M10 X 3000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893926729

Artikelnummer

ERI592670

Herstellernummer

592670

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Barra filettata, Acciaio, EG, M10 Barra, 3.000 mm