Startseite

NVENT ERICO - ERI592660 BARRA FILETTATA, ZF, M8 X 3000 MM - 592660

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592660 BARRA FILETTATA, ZF, M8 X 3000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893926620

Artikelnummer

ERI592660

Herstellernummer

592660

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Barra filettata, Acciaio, EG, M8 Barra, 3.000 mm