NVENT ERICO - ERI592620 BARRA FILETTATA, ZF, M10 X 2000 MM - 592620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 2000 mm
Packung
20 ST
EAN
8711893926248
Artikelnummer
ERI592620
Herstellernummer
592620
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
2000 mm
Barra filettata, Acciaio, EG, M10 Barra, 2.000 mm


