Startseite

NVENT ERICO - ERI592610 BARRA FILETTATA, ZF, M10 X 1000 MM - 592610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592610 BARRA FILETTATA, ZF, M10 X 1000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775926100

Artikelnummer

ERI592610

Herstellernummer

592610

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

1000 mm

Barra filettata, Acciaio, EG, M10 Barra, 1.000 mm