Startseite

NVENT ERICO - ERI592570 BARRA FILETTATA, ZF, M6 X 1000 MM - 592570

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592570 BARRA FILETTATA, ZF, M6 X 1000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775925707

Artikelnummer

ERI592570

Herstellernummer

592570

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

1000 mm

Barra filettata, Acciaio, EG, M6 Barra, 1.000 mm