Startseite

NVENT ERICO - ERI591290 TENSORE PER CINGHIA - 591290

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591290 TENSORE PER CINGHIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Spannband - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte Spannband - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Material Einlage - ohne

  • Anzahl der Verschalungselemente - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775912905

Artikelnummer

ERI591290

Herstellernummer

591290

Hersteller

ERI

Material Spannband:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte Spannband:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Material Einlage:

ohne

Anzahl der Verschalungselemente:

1

Strumento di tensionamento a fascia. La fascia in acciaio inossidabile, la fibbia scanalata in acciaio inossidabile e la fibbia in acciaio inossidabile sono vendute separatamente.