Startseite

NVENT ERICO - ERI591080 FIBBIA PER FASCETTE, 20 MM - 591080

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591080 FIBBIA PER FASCETTE, 20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Spannband - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte Spannband - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Material Einlage - ohne

  • Anzahl der Verschalungselemente - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775910802

Artikelnummer

ERI591080

Herstellernummer

591080

Hersteller

ERI

Material Spannband:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte Spannband:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Material Einlage:

ohne

Anzahl der Verschalungselemente:

1

Breite:

20 mm

Clip a L per il fissaggio di reggette Fixoband.