Startseite

NVENT ERICO - ERI588630 ISO COMPRESSIONE MASCHIO-MASCHIO, 40MM, - 588630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI588630 ISO COMPRESSIONE MASCHIO-MASCHIO, 40MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Anschluss 1 - Außengewinde

  • Anschluss 2 - Außengewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893034615

Artikelnummer

ERI588630

Herstellernummer

588630

Hersteller

ERI

Ausführung:

zylindrisch

Anschluss 1:

Außengewinde

Anschluss 2:

Außengewinde

Gewindemaß (metrisch):

10

Durchmesser:

40 mm

Höhe:

20 mm

Max. Belastbarkeit:

600 N

Belastbar auf Druck:

ja

Belastbar auf Zug:

nein

Min. Umgebungstemperatur:

-30 °C

Max. Umgebungstemperatur:

90 °C

SBMK Isolamento compressione maschio-maschio, 40 mm Diametro, M10 Barra