Startseite

NVENT ERICO - ERI588610 ISOLATORE DI COMPRESSIONE M-M, M8, 40MM - 588610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI588610 ISOLATORE DI COMPRESSIONE M-M, M8, 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Anschluss 1 - Außengewinde

  • Anschluss 2 - Außengewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775886114

Artikelnummer

ERI588610

Herstellernummer

588610

Hersteller

ERI

Ausführung:

zylindrisch

Anschluss 1:

Außengewinde

Anschluss 2:

Außengewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Durchmesser:

40 mm

SBMK Isolamento compressione maschio-maschio, 40 mm Diametro, M8 Barra